Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Damenkasack 1640 485 21, weiß, normal, Gr. 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5629552
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     16404852132N
EAN/GTIN:
     4010365623253
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
bp kasack weiß
1/2–Arm, gebogener V-Ausschnitt, Druckknopfverschluss, 2 Seitentaschen, davon 1 mit Pieper tasche, Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797, Öko-Tex Standard 100.
Weitere Informationen:
Material:
50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Größe:
32N
Farbe:
weiß
Gewicht:
215 g/m²
Waschtemperatur:
95°C
Länge:
85 cm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MK
Weitere Suchbegriffe: kasack weiß, kasack, Arbeitskittel, Arbeitsmantel, Fahrmantel, Kittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,87*
€ 27,41*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 19,98*
€ 27,54*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.