| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5624471 Herst.-Nr.: 68202-00L EAN/GTIN: 5056041509830 |
| | |
|
| | |
| Das leichte, unauffällige PRD ist ein patentiertes integriertes Gurtsystem für die Selbstrettung. Dank „Rucksacktechnik“ dauert der gesamte Rettungsvorgang nur wenige Sekunden. Bei einem Sturz hält der Auffanggurt von PRD® den Benutzer in der Schwebe. Er kann sich dann kontrolliert und problemlos zum Boden abseilen. Das Gerät verfügt über eine 20 m-Rolle Aramidseil, das mittels eines integrierten Bremsmechanismus mit kontrollierter Geschwindigkeit ausgerollt wird. Die neuartige Konstruktion enthält hochwertige Bauteile und eine begrenzte Anzahl beweglicher Teile und sorgt so stets für hundertprozentige mechanische Integrität. Benutzerfreundlich: keine Spezialschulung erforderlich, 20 m Abseilhöhe, Tragfähigkeit für Arbeiter mit Ausrüstung: bis zu 140 kg, Abseilgeschwindigkeit: 0,5 – 2 m pro Sekunde, ATEX-geprüft. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 361:2002, EN 341:2011 | Seillänge: | 20,00 m | Ausstattung: | Brustöse | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | GB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |