Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenflex Trennscheibe INOX A 46 TZ Special, 125 x 1,6 x 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5619301
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     187171
EAN/GTIN:
     4014855053612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Dünne Hochleistungs-Trennscheibe insbesondere für kleine Querschnitte. Einsatzgebiete: Edelstahl, Stahl.
Weitere Informationen:
Abmessung:
125 x 1,6 x 22,23 mm
Breite:
1,6 mm
Durchmesser:
125 mm
Bohrung:
22,23 mm
Form:
GER
Arbeitshöchstgeschwindigkeit:
80 m/s
Zulässige Drehzahl:
12200 1/min
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,87*
€ 1,18*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,91*
€ 1,21*
1 Tag
1975
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,98*
€ 1,31*
1 Tag
1348
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,99*
€ 1,32*
1 Tag
1975
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 30,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.