| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5618956 Herst.-Nr.: B2SM0PE4210-43 EAN/GTIN: 8712843581548 |
| | |
|
| | |
| Das ACT112 Modell aus der Walkline Collection ist ein schwarzer Sicherheitsschuh mit einer zwei-densitäten PU-PU-Laufsohle und dem Bata Cool Comfort® Innenfutter aus Textil. Das Obermaterial besteht aus Nubukleder. Die Sicherheitskappe besteht aus Stahl. Das ACT112 Modell ist ein Schuh in der Sicherheitskategorie S3 mit durchtrittssicherer Stahlzwischensohle und ESD. Weitere Informationen: | | Größe: | 43 | Farbe: | schwarz | Norm: | EN ISO 20345:2011 S3 HI CI SRC | Ausführung: | Stiefel | Obermaterial: | Nubukleder | Futtermaterial: | Bata Cool Comfort® | Kappe: | Stahl | Sohle: | PU | Weite: | 10 | Fußbett: | Komfortfußbett | Schutzklasse: | S3 | Durchtrittschutz: | Stahl | Brandsohle: | Vlies | ESD-Norm: | EN ISO 61340-4-3 | Zwischensohle: | PU | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | NL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Stiefel (Sicherheits-) |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 87,59* | € 112,64* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 91,67* | € 117,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|