Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Bickz 733 ESD (S3), Weite 10, Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5611722
Hersteller:
     Bata Industrials
Herst.-Nr.:
     706-67365-36
EAN/GTIN:
     8712843641938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Das Bickz 733 ESD Modell aus der Bickz Collection ist ein schwarzer Sicherheitsschuh mit einer Gummi-Laufsohle und dem Bickz Cool System® Innenfutter aus Textil. Das Obermaterial besteht aus Nubuk-Leder. Die Sicherheitskappe besteht aus Kunststoff. Das Bickz 733 Modell ist ein Schuh in der Sicherheitskategorie S3 mit durchtrittsicherer Kunststoffzwischensohle und Gummi-Überkappe. Bickz 733 ist komplett metallfrei.
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
Ausführung:
Stiefel
Obermaterial:
Nubukleder
Futtermaterial:
Textil
Kappe:
Kunststoff
Sohle:
Gummi
Weite:
10
Fußbett:
EVA-Mesh
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Kunststoff
Brandsohle:
Flexguard®
ESD-Norm:
EN ISO 61340-4-3
Zwischensohle:
EVA
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,00*
€ 109,51*
16 Tage
5
€ 4,90*
ab € 91,94*
€ 118,22*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,51*
€ 130,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 109,11*
€ 129,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,64*
€ 120,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,86*
€ 115,26
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,00*
€ 101,15
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 85,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.