Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softball RSX Sweatshirt, weiß, Gr. 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Logo_Farbstreifen
Artikel-Nr.:
     302-5611249
Hersteller:
     New Wave
Herst.-Nr.:
     2262048-100-11
EAN/GTIN:
     7332592176485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unisex-Sweatshirt
unisex sweatshirt
Modernisierter Schnitt für unser klassisches Printer Modell. Rundhals-Sweater mit Halbmond im Nacken. Taillen- und Ärmelbündchen mit 2x2 Rip für optimale Passform.
Weitere Informationen:
Material:
60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Größe:
5XL
Farbe:
weiß
Gewicht:
280 g/m²
Waschtemperatur:
60°C
Geschlecht:
Unisex
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BD
Weitere Suchbegriffe: Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.