Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heavy RSX T-Shirt, marine, Gr. 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5611120
Hersteller:
     New Wave
Herst.-Nr.:
     2264020-600-11
EAN/GTIN:
     7332592148208
Suchbegriffe:
Unisex-T-Shirts
unisex-t-shirts blau
unisex t shirts
unisex-t-shirts gr.5xl
Figurnah geschnittenes, modernes T-Shirt mit Verstärkungen der Schulternähte und Doppelnähten am Halsbündchen. Bündchen mit Elasthan, Seitennähte und vierlagigem Nackenbündchen für mehr Formstabilität.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
5XL
Farbe:
marine
Gewicht:
160 g/m²
Waschtemperatur:
60°C
Geschlecht:
Unisex
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BD
Weitere Suchbegriffe: Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.