Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heavy RSX T-Shirt, marine, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5611114
Hersteller:
     New Wave
Herst.-Nr.:
     2264020-600-5
EAN/GTIN:
     7332592051164
Suchbegriffe:
Unisex-T-Shirts
unisex-t-shirts blau m
unisex t shirts
unisex-t-shirts blau
Figurnah geschnittenes, modernes T-Shirt mit Verstärkungen der Schulternähte und Doppelnähten am Halsbündchen. Bündchen mit Elasthan, Seitennähte und vierlagigem Nackenbündchen für mehr Formstabilität.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
M
Farbe:
marine
Gewicht:
160 g/m²
Waschtemperatur:
60°C
Geschlecht:
Unisex
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BD
Weitere Suchbegriffe: Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.