Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7/8-Hosenkasack 09/459, königsblau, Gr. 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5602789
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     09/459/07/50
EAN/GTIN:
     4016364119513
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasack leiber königsblau
1/2 Arm, 2 Seitentaschen, Rückenspange, Druckknopfverschluß, Biesenstepperei an Taschen und Schulter.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
50
Farbe:
königsblau
Waschtemperatur:
95°C
Flächengewicht:
215 g/m²
Länge:
ca. 88 cm
Geschlecht:
Damen
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
EU
Weitere Suchbegriffe: kasack, leiber kasack, Arbeitskittel, Arbeitsmantel, Fahrmantel, Kittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.