| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5601899 Herst.-Nr.: G-1131-XS/M EAN/GTIN: 4030281222309 |
| | |
|
| | |
| Der leistungsstarke Komplettgurt für Industrie und Handwerk ist unkompliziert und einfach anzuziehen. Er punktet durch extrem flexibel einstellbare Gurtbänder, die durch das dünne, aber effiziente Hüftpolster geführt werden. Durch seine asymmetrische Form sorgt das Polster dafür, dass die Schnalle im Bauchbereich nicht drückt. Ergonomische Halteösen liegen in eingeklappter Form perfekt an der Hüfte ohne zu stören. Bei Benutzung werden sie umgeklappt und halten nach dem Einschnappen ihre Position. Die innovativen OKTALOCK Klickschnallen enthalten Verstell-Elemente, die ein ungewünschtes Lockern des Gurtbandes vermindern und ein Nachstellen während der Arbeit überflüssig machen. Funktionalität und Ergonomie satt: asymmetrische Polsterung mit integrierter Gurtführung, 4 Schnallen ermöglichen ein individuelles Einstellen, Halteösen liegen ergonomisch optimal auf der Hüfte. Weitere Informationen: | | Material: | Polyester, Aluminium, Stahl | Größe: | XS/M | Norm: | EN 358:2018, EN 361:2002 | Gewicht: | 2,13 kg | Ausstattung: | Brustöse, Rückenöse, Halteöse | Hüftumfang: | 750 - 1250 mm | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,74* | € 200,86* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,35* | € 200,87* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,72* | € 206,15* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 166,85* | € 206,89* | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 218,33* | € 260,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|