Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssandale uvex 1, 8560.7 (S1), Weite 10, Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5600722
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8560738
EAN/GTIN:
     4031101565941
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
Sportliche, multifunktionale Sicherheitssandale und Sicherheitsschuh, besonders leichtgewichtig und flexibel, 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe der neuesten Generation, kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine thermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch, gefertigt mit einer neuen Leistentechnologie für außerordentlichen Tragekomfort, optimierter Tragekomfort dank uvex climazone Technologie, atmungsaktives, hydrophobiertes Hightech-Mikrovelours-Obermaterial, optimale Belüftung dank Distance Mesh Futtermaterial, für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt, individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen, herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlich Fersen- und Vorfußdämpfung, weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Lasche, besondere Zweidichten Polyurethansohle mit besten Dämpfungseigenschaften und sehr guter Rutschhemmung, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen wie z. B. Silikonen, Weichmachern usw., erfüllt die ESD-Anforderungen: Ableitwiderstand < 35 Megaohm.
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
grau/pink
Norm:
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Ausführung:
Sandale
Obermaterial:
atmungsaktives Hightech-Mikrovelours
Futtermaterial:
Distance-Mesh
Kappe:
Kunststoff
Sohle:
PU/PU
Weite:
10
Fußbett:
auswechselbares Komfortfußbett
Schutzklasse:
S1
ESD-Norm:
EN ISO 61340-5-1
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 4,79*
ab € 79,08*
€ 96,73*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 78,43*
€ 96,75*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 79,09*
€ 96,84*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 81,94*
€ 101,09*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 100,38*
€ 122,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 122,31*
€ 145,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 122,22*
€ 145,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 119,25*
€ 141,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 107,38*
€ 127,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 100,38*
€ 119,45
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,04*
Zubehör
uvex
9528138
ab € 12,92*
Zubehör
uvex
9528238
ab € 12,88*
Zubehör
uvex
9528338
ab € 12,85*
Zubehör
uvex
9534738
ab € 11,69*
Zubehör
uvex
9534838
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9534938
ab € 11,65*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.