| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5571720 Herst.-Nr.: 028244-35-8 EAN/GTIN: 7332413522071 |
| | |
|
| | |
| Unser Klassiker mit neuem, modernen Schnitt. Knopfl eiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Rippenbündchen am Kragen und Ärmelabschluss. Waschbar bis 60°C. Weitere Informationen: | | Material: | 100 % Baumwolle | Größe: | 2XL | Farbe: | rot | Waschtemperatur: | 60°C | Flächengewicht: | 200 g/m² | Geschlecht: | Herren | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | BD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kinder-Shirt, Kinder-T-Shirts, Kindershirt, Unisex-PoloShirt, Unisex-T-Shirts, herren-poloshirts xxl, herren poloshirt, herren-poloshirt rot, Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt |
| | |
| |