Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polo-Shirt Classic Lincoln S/S, weiß, Gr. 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5571692
Hersteller:
     New Wave
Herst.-Nr.:
     028244-00-10
EAN/GTIN:
     7332413519484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Unser Klassiker mit neuem, modernen Schnitt. Knopfl eiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Rippenbündchen am Kragen und Ärmelabschluss. Waschbar bis 60°C.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
4XL
Farbe:
weiß
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
200 g/m²
Geschlecht:
Herren
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BD
Weitere Suchbegriffe: Kinder-Shirt, Kinder-T-Shirts, Kindershirt, herren-poloshirt weiss, herren poloshirt, herren-poloshirt xxxxl, Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.