| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5569056 Herst.-Nr.: 021034-95-S EAN/GTIN: 7332413514168 |
| |
|
| | |
| Herren Sweatjacke mit Kapuze. Antistatischer Reißverschluss und Känguru-Tasche vorne. Rippenbündchen an den Ärmeln und am Bund. Kapuze für Kopfhörer geeignet. Weitere Informationen: | | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | Größe: | S | Farbe: | grau meliert | Gewicht: | 280 g/m² | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, Kinder-Shirt, Kinder-T-Shirts, Kindershirt, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, kapuzenjacke s, kapuzenjacke, sweatjacke grau, Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt |
| | |
| |