Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke Speedway Lady, weiß, Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5568889
Hersteller:
     New Wave
Herst.-Nr.:
     2261501-100-8
EAN/GTIN:
     7332592150157
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Fleece Jacke
Fleecejacke
Fleece-Jacke mit zweifarbigen Reißverschlüssen vorne und an den Taschen. Dekorative Flatlock-Nähte. Mit verschiedenfarbigen Reißverschluss-Zippern kann die Jacke den Firmenfarben angepasst werden.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester Microfleece
Größe:
2XL
Farbe:
weiß
Gewicht:
240 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.