Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speedway Fleecejacke, rot, Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5568841
Hersteller:
     New Wave
Herst.-Nr.:
     2261500-400-9
EAN/GTIN:
     7332592149434
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Fleece-Jacke mit zweifarbigen Reißverschlüssen vorne und an den Taschen. Dekorative Flatlock-Nähte. Mit verschiedenfarbigen Reißverschluss-Zippern kann die Jacke den Firmenfarben angepasst werden.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester Microfleece
Größe:
3XL
Farbe:
rot
Gewicht:
280 g/m²
Waschtemperatur:
40°C
Geschlecht:
Herren
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: fleece jacke herren xxxl, fleece jacke, fleece jacke xxxl, Arbeitsjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.