Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagschlinge LOOP SEP 40 kN, 1,35 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 2
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5567740
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     L-0321-1,35
EAN/GTIN:
     4030281099697
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Anschlaghilfe
Die LOOP SEP wurde speziell für den Einsatz an scharfen Kanten entwickelt. Die Festigkeit des tragenden Bandes von 40 kN und die flexible Umhüllung aus schnittfesten Spezialfasern machen die Schlinge praktisch unzerstörbar. Die konische Vernähung der Fixierung verhindert das Hängenbleiben an kritischen Stellen.
Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Norm:
EN 354:2010, EN 566:2017, EN 795:2012
Gewicht:
0,41 kg
Länge:
1,35 m
Durchmesser:
30 mm
Bruchlast Hauptachse:
40 kN
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 49,04*
€ 64,74*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,13*
€ 74,12*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,28*
€ 75,33*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,35*
€ 125,45*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.