Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandfalldämpfer BFD Y SK 12- FS 51/FS 90 ST, 2,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5564418
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     L-0117-2
EAN/GTIN:
     4030281101000
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Bandfalldämpfer
Bandfalldämpfer mit FS51 und FS90 St Karabiner.
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid, Stahl
Norm:
EN 354:2010, EN 355:2002
Gewicht:
1,72 kg
Länge:
2,00 m
Seildurchmesser:
12,00 mm
Karabiner Gurtseite:
FS 51 ST
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 94,54*
€ 120,07*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,77*
€ 139,21*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,15*
€ 228,63*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,21*
€ 165,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,47*
€ 162,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,95*
€ 157,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,21*
€ 147,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,77*
€ 133,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.