Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karabiner Passo-TW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5564388
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     H-137-TW
EAN/GTIN:
     4030281001997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Karabiner PASSO-TW verwendbar bei Temperaturen von -35 bis +60°C, Bruchlast kN horizontal: 10 kN, Bruchlast kN vertikal: 22 kN, Karabinerty: TW, maximale Öffnung in mm: 30,00 mm, Bruchlast KN offen: 7 kN.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium-Legierung
Norm:
DIN EN EN 12275, EN 362, UIAA 121
Gewicht:
89,00 g
Länge:
112,00 mm
Breite:
78,00 mm
Karabinertyp:
Twistlock
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: skylotec karabiner, karabiner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,79*
ab € 17,00*
€ 23,31*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 16,96*
€ 23,35*
2 Tage
3
€ 8,50*
ab € 17,74*
€ 24,30*
3 Tage
676
€ 6,99*
ab € 17,91*
€ 24,48*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,19*
€ 33,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.