Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKYLOTEC HMS Karabiner passO-Twist


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC HMS Karabiner passO-Twist
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC HMS Karabiner passO-Twist
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC HMS Karabiner passO-Twist
Artikel-Nr.:
     223-8523809
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030281285953
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken

SKYLOTEC HMS Karabiner passO-Twist

Aluminiumkarabiner passO-TWIST

Ausführung:
• Konzipiert für den vielseitigen Einsatz im Bergsport
• Sicherheitsmarkierung zeigt, ob der Karabiner korrekt verschlossen ist
• Bruchlast Hauptachse: 22 kN
• Bruchlast Nebenachse: 10 kN
• Bruchlast offen: 7 kN
Zulassung/Norm: EN 12275-H:1998, EN 362-B:2004, UIAA 121
Material: Aluminium (eloxiert)
Gewicht: 0,08 kg
Maße: 112 mm x 76 mm
Weitere Informationen:
Neu-Kennzeichen:
NEU
Herstellerartikelnummer:
H-137-TW
Weitere Suchbegriffe: skylotec karabiner, karabiner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 4,79*
ab € 16,95*
€ 23,14*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 17,06*
€ 23,18*
Lager 223
19
€ 8,50*
ab € 17,76*
€ 24,12*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 17,8059*
€ 24,3059*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,33*
€ 33,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.