Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufssandale INGOLSTADT, blau, Weite 9, Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5564086
Hersteller:
     Schürr
Herst.-Nr.:
     11412-04-14-40
EAN/GTIN:
     4051537004432
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
Sandale mit Rist- und Fersenriemen, Korkfußbett.
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
blau
Norm:
EN ISO 20347:2012
Ausführung:
Sandale
Obermaterial:
Leder
Sohle:
Gummi
Weite:
9
Fußbett:
Kork
ESD-Norm:
EN ISO 61340
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Sandalen, schürr sandale, sandalen, sandale 40, Badesandalen, Laborschuhe, Schuhe (Labor-), Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Sandale, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,81*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,99*
€ 86,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,78*
€ 86,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,60*
€ 82,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,54*
€ 80,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,81*
€ 66,41
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.