Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh 36760 (O1 FO SRC), Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5561722
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     36760-36
EAN/GTIN:
     4042035815057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Funktionsleder in Wabendesign, Ristbereich mit Schnürung, Wasserabweisend, Kratzfest, Rutschhemmende Laufsohle, Sanitized behandelt (geruchs- und bakterienhemmend), antistatisch bzw. ESD-gerecht nach DIN EN 61340.
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC
Obermaterial:
Funktionsleder
Futtermaterial:
Silverpoint
Sohle:
TPU
Fußbett:
acc Wave Einlegesohle
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,65*
€ 82,48*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,99*
€ 82,49*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,29*
€ 82,52*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,41*
€ 84,63*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 73,15*
€ 92,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,52*
€ 98,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,84*
€ 96,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,37*
€ 92,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,73*
€ 90,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,29*
€ 76,51
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.