Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnürsenkel, Länge 90 cm, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Artikel-Nr.:
     302-5557139
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     divers
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
schnürsenkel schwarz 90cm
Hoch reißfester Schnürsenkel, bestens geeignet für Sicherheitsschuhe.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyamid
Farbe:
schwarz
Länge:
90 cm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: flachsenkel, kordelsenkel 90 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 0,63*
€ 0,75
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,56*
€ 0,67
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,52*
€ 0,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,48*
€ 0,57
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,47*
€ 0,56
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,38*
€ 0,45
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.