Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnürsenkel, Länge 60 cm, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Artikel-Nr.:
     302-5557137
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     divers
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
schnürsenkel 60 cm schwarz
Hoch reißfester Schnürsenkel, bestens geeignet für Sicherheitsschuhe.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyamid
Farbe:
schwarz
Länge:
60 cm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: flachsenkel, schnürsenkel schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 75.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 0,46*
€ 0,55
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,44*
€ 0,52
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,40*
€ 0,48
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,38*
€ 0,45
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,37*
€ 0,44
pro Paar
ab 75000 Paar
€ 0,29*
€ 0,35
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.