Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssandale Solar (S1 SRC), Weite 11, Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5555077
Hersteller:
     HKS-Sicherheitsschuhe
Herst.-Nr.:
     Solar-40
EAN/GTIN:
     4040005757406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
Sicherheitssandale aus Rindleder, luftige Schaftausschnitte, Klettverschluss, Powerdämpfung für ein ermüdungsfreies Laufen, rücken- und gelenkeschonend.
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Obermaterial:
Rindleder
Futtermaterial:
Textilfutter
Kappe:
Stahlkappe
Sohle:
TPU/PU
Weite:
11
Fußbett:
ganze Einlegesohle
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 74,27*
€ 100,26*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,54*
€ 102,48*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,50*
ab € 82,11*
€ 105,41*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,48*
€ 121,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,14*
€ 120,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,25*
€ 112,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,70*
€ 106,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,54*
€ 94,65
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.