Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langarm Polo Pique-Shirt Surf Lady L/S, schwarz, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5554984
Hersteller:
     New Wave
Herst.-Nr.:
     2265012-900-5
EAN/GTIN:
     7332592055698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Langarmshirts
Damen-Longsleeves
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damen-Langarm-Piqué mit Seitenschlitzen. Formstabiler Flachstrick-Kragen und Knopfleiste mit drei Ton-in-Ton-Knöpfen.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
M
Farbe:
schwarz
Gewicht:
230 g/m²
Waschtemperatur:
60°C
Geschlecht:
Damen
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BD
Weitere Suchbegriffe: Damenpolo, Polohemd (Damen), Poloshirt (Damen), damen-longsleeves schwarz, damen langarmshirts, damenpolo gr.m, Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.