Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polo Pique-Shirt Surf Lady, grau, Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Marke
Produktabbildung 2
Artikel-Nr.:
     302-5554945
Hersteller:
     New Wave
Herst.-Nr.:
     2265009-935-8
EAN/GTIN:
     7332592149298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Tailliertes Damen-Piqué mit Seitenschlitzen, Kragen in Flachstrick und drei Knöpfen auf der Knopfleiste.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
2XL
Farbe:
grau
Gewicht:
200 g/m²
Waschtemperatur:
60°C
Geschlecht:
Damen
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BD
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen-poloshirt grau, damen polo, poloshirt (damen) xxl, Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.