Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-Pullover Premium-Cotton 143, rot, Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Logo_Farbstreifen
Artikel-Nr.:
     302-5545423
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     143002008
EAN/GTIN:
     4045981076923
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover
Klassischer Pullover aus feiner, mittelschwerer und gekämmter Baumwolle. Das langstapelige Baumwollgarn garantiert einen weichen Griff, ein gleichmäßiges Maschenbild und angenehmen Tragekomfort. Gefertigt ist dieser kombistarke Feinstrickpullover in klassischer Schnittführung. Der eingestrickte, dunkelblaue Kontraststreifen am Halsausschnitt und die gerippten Bündchen am V-Ausschnitt, Ärmelausschnitt und Saum betonen die hochwertige Ausführung. Gewebtes Harry Kroll-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und Harry Kroll-Flaglabel in der linken Seitennaht. Einlaufvorbehandelt.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
2XL
Farbe:
rot
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: herrenpullover hakro, herren pullover, herrenpullover xxl, Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 29,95*
€ 39,96*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,13*
€ 40,48*
€ 4,90*
ab € 29,77*
€ 40,67*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 30,65*
€ 40,68*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 36,75*
€ 48,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0143002009
ab € 32,11*
Ähnlich
Hakro
0143002006
ab € 29,39*
Ähnlich
Hakro
0143002005
ab € 29,35*
Ähnlich
Hakro
0143002004
ab € 29,36*
Ähnlich
Hakro
0143002007
ab € 29,28*
Ähnlich
Hakro
0143002003
ab € 29,27*
Ähnlich
Hakro
0143005008
ab € 29,15*
Ähnlich
Hakro
0143005009
ab € 32,32*
Ähnlich
Hakro
0143005006
ab € 29,26*
Ähnlich
Hakro
0143005005
ab € 29,16*
Ähnlich
Hakro
0143005004
ab € 29,38*
Ähnlich
Hakro
0143005007
ab € 29,39*
Ähnlich
Hakro
0143005003
ab € 29,22*
Ähnlich
Hakro
0143015008
ab € 29,13*
Ähnlich
Hakro
0143015009
ab € 32,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.