Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt Premium 471, titan, Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5543169
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     471043009
EAN/GTIN:
     4045981036859
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Klassisches Sweatshirt mit rundem Halsausschnitt, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, flauschig angerauter Innenseite und Nackenband. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Material:
70 % Baumwolle, 30 % Polyester
Größe:
3XL
Farbe:
titan
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
300 g/m²
Geschlecht:
Unisex
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TR
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,32*
€ 28,58*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,47*
€ 28,70*
€ 4,90*
ab € 21,09*
€ 29,14*
5 Tage
252
€ 5,90*
ab € 23,39*
€ 30,97*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 26,47*
€ 35,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0471001008-2XL
ab € 17,19*
Ähnlich
Hakro
0471001009-3XL
ab € 18,91*
Ähnlich
Hakro
0471001010-4XL
ab € 18,87*
Ähnlich
Hakro
0471001011-5XL
ab € 20,70*
Ähnlich
Hakro
0471001012-6XL
ab € 20,68*
Ähnlich
Hakro
0471001006-L
ab € 17,16*
Ähnlich
Hakro
0471001005-M
ab € 17,24*
Ähnlich
Hakro
0471001004-S
ab € 17,28*
Ähnlich
Hakro
0471001007-XL
ab € 17,20*
Ähnlich
Hakro
0471001003-XS
ab € 17,19*
Ähnlich
Hakro
0471002008-2XL
ab € 19,28*
Ähnlich
Hakro
0471002009-3XL
ab € 21,09*
Ähnlich
Hakro
0471002010-4XL
ab € 21,03*
Ähnlich
Hakro
0471002011-5XL
ab € 23,15*
Ähnlich
Hakro
0471002012-6XL
ab € 23,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.