Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt Premium 471, titan, Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5543166
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     471043006
EAN/GTIN:
     4045981036828
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Klassisches Sweatshirt mit rundem Halsausschnitt, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, flauschig angerauter Innenseite und Nackenband. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Material:
70 % Baumwolle, 30 % Polyester
Größe:
L
Farbe:
titan
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
300 g/m²
Geschlecht:
Unisex
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TR
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,37*
€ 26,40*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,43*
€ 26,54*
€ 4,90*
ab € 19,27*
€ 27,03*
5 Tage
1001
€ 5,90*
ab € 21,20*
€ 28,63*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 24,15*
€ 32,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0471001008-2XL
ab € 17,12*
Ähnlich
Hakro
0471001009-3XL
ab € 18,85*
Ähnlich
Hakro
0471001010-4XL
ab € 18,83*
Ähnlich
Hakro
0471001011-5XL
ab € 20,84*
Ähnlich
Hakro
0471001012-6XL
ab € 20,74*
Ähnlich
Hakro
0471001006-L
ab € 17,21*
Ähnlich
Hakro
0471001005-M
ab € 17,14*
Ähnlich
Hakro
0471001004-S
ab € 17,21*
Ähnlich
Hakro
0471001007-XL
ab € 17,24*
Ähnlich
Hakro
0471001003-XS
ab € 17,10*
Ähnlich
Hakro
0471002008-2XL
ab € 19,30*
Ähnlich
Hakro
0471002009-3XL
ab € 21,03*
Ähnlich
Hakro
0471002010-4XL
ab € 21,13*
Ähnlich
Hakro
0471002011-5XL
ab € 23,33*
Ähnlich
Hakro
0471002012-6XL
ab € 23,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.