Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt Mikralinar® 475, anthrazit, Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5529225
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     475028003
EAN/GTIN:
     4045981049873
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Besonders strapazierfähiges Sweatshirt mit rundem Halsausschnitt, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, nicht angerauter Innenseite (French-Terry) und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weicher, besonders pflegeleichter und funktioneller Maschenware aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Material:
50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Größe:
XS
Farbe:
anthrazit
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
300 g/m²
Geschlecht:
Unisex
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Industriewäsche nach ISO 15797:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TR
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,45*
€ 26,08*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,45*
€ 26,21*
€ 4,90*
ab € 19,18*
€ 26,68*
5 Tage
91
€ 5,90*
ab € 20,79*
€ 27,95*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 24,09*
€ 32,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0475128008
ab € 19,26*
Ähnlich
Hakro
0475128009
ab € 21,06*
Ähnlich
Hakro
0475128010
ab € 21,07*
Ähnlich
Hakro
0475128011
ab € 23,14*
Ähnlich
Hakro
0475128012
ab € 23,19*
Ähnlich
Hakro
0475128006
ab € 19,18*
Ähnlich
Hakro
0475128005
ab € 19,16*
Ähnlich
Hakro
0475128004
ab € 19,17*
Ähnlich
Hakro
0475128007
ab € 19,10*
Ähnlich
Hakro
0475128003
ab € 19,10*
Ähnlich
Hakro
0475015008
ab € 19,19*
Ähnlich
Hakro
0475015009
ab € 21,08*
Ähnlich
Hakro
0475015010
ab € 21,03*
Ähnlich
Hakro
0475015011
ab € 23,31*
Ähnlich
Hakro
0475015012
ab € 23,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.