| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5528148 Herst.-Nr.: 61938tc7-28 EAN/GTIN: 4046987033644 |
| |
|
| | |
| Bund mit 6 Gürtelschlaufen. Gummizug seitlich im Bund eingearbeitet. 2 eingesetzte Vordertaschen. 2 Gesäßtaschen, verschließbar mit Klettverschluss. Rechts doppelte, abklappbare Maßstabtasche mit aufgesetzter Werkzeugtasche. Links 1 Oberschenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche + Werkzeugtasche, verschließbar mit Patte und Klettverschluss. Links zusätzlich eine eingearbeitete Leistentasche. Hammerschlaufe. Hosenschlitz mit Metallreißverschluss. Vorgeformte Knie und Knietasche mit Klettverschluss. Elastischer Stretcheinsatz unter Knietasche. Reflexpaspel an den vorderen Kontrasteinsätzen, hinteren Knienähten und der hinteren Passe. Weitere Informationen: | | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonalköper | Größe: | 28 | Farbe: | grau/schwarz | Gewicht: | 245 g/m² | Ausrüstung: | einlauffest | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |