Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Halbmaske 6100, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5527082
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6100
EAN/GTIN:
     4046719375905
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Die 3M™ Halbmaske 6100 überzeugt durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und bietet erstklassige Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit bei langen Tragezeiten. Sie ist wartungsarm, einfach zu handhaben und besonders leichtgewichtig. So sorgt ihr extrem leichter Maskenkörper für ein ermüdungsfreies Arbeiten. Zusätzlich ermöglicht sie eine uneingeschränkte Sicht dank ihrer kompakten Bauform. Die Maske passt optimal auf jede Gesichtsform, denn es gibt sie in drei verschiedenen Größen. Diese Halbmaske hat die Größe S – für kleine und schmale Gesichter. Ein umfangreiches Filterprogramm bietet dem Anwender Schutz vor nahezu allen Gefahrstoffen. Die leichte Handhabung wird durch den Bajonett-Klick-Filteranschluss unterstützt. Zudem ermöglicht das Doppelfiltersystem einen reduzierten Atemwiderstand, gute Sicht sowie eine gute Gewichtsverteilung. Die 3M™ Halbmaske 6100 ist kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen. Zulassung gemäß Norm EN 140:1998. Die Schutzstufe der Maske richtet sich nach den jeweils eingesetzten Filtern der Serien 2000, 5000 und 6000. Details: • Extrem leichter Maskenkörper;Uneingeschränkte Sicht;Kompakte Bauform;Doppelfilter;Systembreites Filtersortiment;In 3 Größen erhältlich;Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis;Kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen • Extrem leichter Maskenkörper;Uneingeschränkte Sicht;Wartungsarm;Reduzierte Atemwiderstände und gute Gewichtsverteilung;Vielfältige Einsatzbereiche;Für jede Gesichtsform passend;Wirtschaftlich • Ermüdungsfreies Arbeiten;Guter Tragekomfort bei optimaler Sicherheit und einfacher Handhabung • Für jede Gesichtsform passend • Reduzierte Atemwiderstände und gute Gewichtsverteilung • Uneingeschränkte Sicht • Vielfältige Einsatzbereiche • Wartungsarm • Wirtschaftlich
Weitere Informationen:
Größe:
S
Norm:
EN 140:1998
Ausführung:
Halbmaske
Gewicht:
82 g
Modell:
6100
Material-Maskenkörper:
TPE
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PL
Weitere Suchbegriffe: 3 m halbmaske gr. s, atemschutz halbmaske, atemschutz-halbmaske gr. s, Gasmaske, Gasschutzmaske, Maske (Atemschutz-), Schutzmaske (Atem-), Vollmaske (Atemschutz), Vollsichtatemschutzmaske
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
67
1
€ 5,90*
ab € 13,05*
€ 17,46*
11 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,90*
ab € 15,44*
€ 18,53*
2 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 15,02*
€ 18,79*
6 Tage
11
1
€ 5,50*
ab € 14,79*
€ 18,83*
Lager 302
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 22,00*
€ 26,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 22,00* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 210,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.