Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hosenkasack ohne Arm 04/750, rot, Gr. 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Farbstreifen
Artikel-Nr.:
     302-4002876
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     04/750-02-36
EAN/GTIN:
     4016364147271
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
leiber kasack rot
Hosenkasack ohne Arm.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
36
Farbe:
rot
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
190 g/m²
Länge:
ca. 74 cm
Geschlecht:
Damen
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
EU
Weitere Suchbegriffe: kasacks rot, kasack, Arbeitskittel, Arbeitsmantel, Fahrmantel, Kittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.