Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hosenkasack ohne Arm 04/750, weiß, Gr. 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Farbstreifen
Artikel-Nr.:
     302-4002864
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     04/750-01-40
EAN/GTIN:
     4016364001535
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasack 40 weiß
Hosenkasack ohne Arm.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
40
Farbe:
weiß
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
190 g/m²
Länge:
ca. 74 cm
Geschlecht:
Damen
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
EU
Weitere Suchbegriffe: kasack weiß, kasack, Arbeitskittel, Arbeitsmantel, Fahrmantel, Kittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.