Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chasuble/Überwurfschürze, bordeaux, Gr. 36 - 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2092598
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/594-21-36-42
EAN/GTIN:
     4016364106070
Suchbegriffe:
Chasuble
Überwurf-Schürze
Überwurfschürze
chasuble leiber
Chasuble/Überwurfschürze mit langen Bindebändern für Wickeleffektverschluss. Industriewäsche geeignet!
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
36-42
Farbe:
bordeaux
Gewicht:
215 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Weitere Suchbegriffe: chasuble, chasuble bordeaux, Arbeitskittel, Arbeitsmantel, Fahrmantel, Kittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.