Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I-V2Y(ZN)11Y 1P 980/1000, hochflexibel LWL


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
QS
PF
Artikel-Nr.:
     301-81611
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     81611
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Universalkabel
lwl universalkabel

I-V2Y(ZN)11Y 1P 980/1000, hochflexibel


LWL
HELUCOM Kunststoff-Faserkabel I-V2Y(ZN)11Y 1P 980/1000
Weitere Informationen:
Kabel metallfrei:
ja
Faserzahl:
1
Ader-Art:
Vollader
Faserart:
POF 980/1000
Anzahl der Verseilelemente:
0
Außenmantelmaterial:
PUR
Außenmantelfarbe:
violett ähnlich RAL 4001
Kabelaußendurchmesser:
5.8 MMT
Gewicht:
30 V3
Anwendungsgebiet:
Maschinenbau
Biegeradius, einmalig:
30 MMT
Max. Zugkraft:
400 NEW
Temperaturbereich Betrieb min.:
-20 CEL
Kabel längswasserdicht:
nein
Flammwidrig:
nein
Korrosivität nach EN50267-2-3:
nein
UV-beständig:
nein
Ölbeständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: 81611, Lichtwellenleiterkabel, Helucom, I-V2Y(ZN)11Y, 1P, 980/1000, hf, HELU, Helukabel, LWL, Kabel, Datenkabel, Datenleitung, Kunststoff-Faserkabel, Kunststofflichtwellenleiter, Plastikfaser, LWL-Kabel, LWL-Leitung, POF, I-V2Y, I-V2Y11Y, P980/1000, DESINA, PMMA, I-VY(ZN)Y, I-V4Y(ZN)11Y, I-V2Y(ZN)HH, K-LWL, CUPOFLEX, 10081611
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,84*
€ 4,57
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,58*
€ 4,26
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,47*
€ 4,13
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,41*
€ 4,06
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,20*
€ 3,81
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,49*
€ 2,96
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.