Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 301-713529 Herst.-Nr.: 713529 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Technische Daten: Temperaturbereich -40°C bis +90°C max. Temp. am Leiter +120°C Nennspannung AC 1,0/1,0 kV / DC 1,5/1,5 kV Prüfwechselspannung AC 6,5 kV Mindestbiegeradius fest verlegt 5x Leitungs Ø
Aufbau: Cu-Litze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295Kl.5, IEC 60228 cl.5 1. Aderisolation: vernetztes Spezialcompound 2. Aderisolation: vernetztes Spezialcompound
Eigenschaften: doppelt isoliert erfüllt Schutzklasse II
Prüfungen: Halogenfrei nach EN 50267, IEC 60754 Flammwidrig nach IEC60332-1-2 Rauchdichte nach IEC 61034
Zulassungen: EN 50618 TÜV Rheinland 2 PfG 1990/05.12 TÜV R60115689
Verwendung: Die SOLARFLEX®-X wird zur Verkabelung von Solarmodulen eingesetzt. Weitere Informationen: | | Nennspannung U: | 1000 VLT | Nennspannung Uo: | 1000 VLT | Ader-Isolation: | Polyolefin, Copolymer | Mantel-Farbe: | schwarz | Leiter-Material: | Cu, verzinnt | Mantel-Material: | Polyolefin, Copolymer | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Schutzleiter: | nein | Ader-Farbe: | schwarz | Schirm: | nein | Ader-Zahl: | 1 | Leiter-Nennquerschnitt: | 2.5 MMK | Außendurchmesser ca.: | 5 MMT | Gewicht ca.: | 41 V3 | Als Außenkabel zulässig: | ja | UV-beständig: | ja | Flammwidrig: | nach VDE 0482-332-1-2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photovoltaikleitung, Solar Leitung, Solarkabel, Solarleitung, aderleitung schwarz, aderleitung, aderleitung helukabel, Photovoltaikanlagen, Solarzelle, alternative-Energie, Sonne, Solar, Solarflex, Netzeinspeisung, Sonnenkollektor, Solarmodule |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 0,92* | € 1,53* | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 0,59* | € 1,55* | | | | Lager 301 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,22* | € 1,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 301 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 301 | | Versand: Lager 301 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 560,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|