Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

J-2Y(St)H St III Bd 10x2x0,6 mm GR Fernmelde- & Brandmeldekabel geschirmt halogenfrei


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-34170
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     34170
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandmeldekabel
J-2Y(ST)H
helukabel brandmeldekabel
brandmeldekabel
Weitere Informationen:
Induktivität:
0.0 V19
Ader-Isolierung:
PE
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
0.0
Geschirmt:
ja
Verseilelement:
Vierer
Mantelfarbe:
grau
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Schirm über Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
kunststoffkaschierte Alu-Folie
Mantel-Material:
Polymer-Mischung, flammwidrig, halogenfrei
Leiter-Klasse:
massiv
Aderfarbe:
farbig
Ader-Zahl:
20.0
Leiter-Nennquerschnitt:
0.0 MMK
Außendurchmesser ca.:
9.8 MMT
Gewicht ca.:
112.0 V3
Flammwidrig:
ja
Funktionserhalt:
nein
Kategorie:
3
Weitere Suchbegriffe: j-2y(st)h 10x2x0,6, 34170, Fernmeldekabel, J-2Y(St)H, 10x2x0, 6mm, HELU, Helukabel, geschirmt, halogenfrei, Anschlußleitung, Verbindungsleitung, ISDN, Datenübertragung, 10034170
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,60*
€ 4,28
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,34*
€ 3,97
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,23*
€ 3,84
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,10*
€ 3,69
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,92*
€ 3,47
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,31*
€ 2,75
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.