Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAYY-O 1x500 (rm) mm² SW Energie- & Erdkabel PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-32326
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32326
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukabel
Erdkabel
nyy-j 1x16 erdkabel
erdkabel
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
1 VLT
Nennspannung Uo:
0.6 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
9005
Geschirmt:
nein
Bewehrung:
0
Bleimantel:
nein
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
schwarz
Leiter-Form:
rm
Leiter-Material:
Aluminium-Leiter
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Schutzleiter:
nein
Hilfsader:
nein
Aderfarbe:
schwarz, blau, braun, grün-gelb
Konzentrischer Leiter-Leitermaterial:
nein
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt:
0 MMK
Ader-Zahl:
1
Leiter-Nennquerschnitt:
500 MMK
Außendurchmesser ca.:
38 MMT
Gewicht ca.:
2600 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Isolationserhalt nach EN 50200 oder EN 50362:
nein
Weitere Suchbegriffe: helukabel erdkabel, 32326, NAYY-O, 1x500qmm/rm, HELU, Helukabel, Energie-, &, PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 28,49*
€ 33,90
pro Meter
ab 2 Meter
€ 28,24*
€ 33,61
pro Meter
ab 5 Meter
€ 26,53*
€ 31,57
pro Meter
ab 10 Meter
€ 25,61*
€ 30,48
pro Meter
ab 20 Meter
€ 24,46*
€ 29,11
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 20,44*
€ 24,32
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.