Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAYY-J 4x70 (se) mm² SW Energie- & Erdkabel PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-32305
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32305
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukabel
Erdkabel
NAYY-J
nayy-j 4x35
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
1.0 VLT
Nennspannung Uo:
0.6 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
9005.0
Geschirmt:
nein
Bewehrung:
0
Bleimantel:
nein
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
schwarz
Leiter-Form:
se
Leiter-Material:
Aluminium-Leiter
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Schutzleiter:
ja
Hilfsader:
nein
Aderfarbe:
schwarz, blau, braun, grün-gelb
Konzentrischer Leiter-Leitermaterial:
nein
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt:
0.0 MMK
Ader-Zahl:
4.0
Leiter-Nennquerschnitt:
70.0 MMK
Außendurchmesser ca.:
35.0 MMT
Gewicht ca.:
1549.0 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Isolationserhalt nach EN 50200 oder EN 50362:
nein
Weitere Suchbegriffe: nayy-j, 32305, 4x70qmm/se, HELU, Helukabel, Energie-, &, PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,24*
€ 19,33
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,94*
€ 18,97
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,28*
€ 18,18
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,58*
€ 17,35
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,03*
€ 16,70
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,39*
€ 13,55
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.