Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAYY-J 4x16 (re) mm² SW Energie- & Erdkabel PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-32301
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukabel
Erdkabel
NAYY-J
nayy-j 4x35

NAYY-J 4x16 (re) mm² SW


Energie- & Erdkabel PVC
NAYY-J / NAYY-O mehradrig
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
1000 VLT
Nennspannung Uo:
600 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
9005
Geschirmt:
nein
Bewehrung:
0
Bleimantel:
nein
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
schwarz
Leiter-Form:
re
Leiter-Material:
Aluminium-Leiter
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Schutzleiter:
ja
Hilfsader:
nein
Aderfarbe:
schwarz, blau, braun, grün-gelb
Konzentrischer Leiter-Leitermaterial:
nein
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt:
0 MMK
Ader-Zahl:
4
Leiter-Nennquerschnitt:
16 MMK
Außendurchmesser ca.:
23 MMT
Gewicht ca.:
750 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Isolationserhalt nach EN 50200 oder EN 50362:
nein
Weitere Suchbegriffe: nayy-j, 32301, 4x16qmm/re, HELU, Helukabel, Energie-, &, PVC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,2628*
€ 3,5028*
Lager 301
unbekannt
€ 4,95*
ab € 6,57*
€ 9,57*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,57*
€ 11,39
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,13*
€ 10,86
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,78*
€ 10,45
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,40*
€ 10,00
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,84*
€ 9,33
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 6,57*
€ 7,82
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.