Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NYCWY 4x95/50 (sm) mm² SW Energie- & Erdkabel PVC geschirmt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-32288
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32288
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Erdkabel
NYCWY
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
1 VLT
Nennspannung Uo:
0.6 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
9005
Geschirmt:
nein
Bewehrung:
0
Bleimantel:
nein
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
schwarz
Leiter-Form:
sm
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Schutzleiter:
nein
Hilfsader:
nein
Aderfarbe:
farbig
Konzentrischer Leiter-Leitermaterial:
nein
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt:
0 MMK
Ader-Zahl:
4
Leiter-Nennquerschnitt:
95 MMK
Außendurchmesser ca.:
43.5 MMT
Gewicht ca.:
5000 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Isolationserhalt nach EN 50200 oder EN 50362:
nein
Weitere Suchbegriffe: helukabel nycwy 4x35, erdkabel, erdkabel nycwy 4x185, 32288, 0, 6/1kV, 4x95sm/50qmm, HELU, Helukabel, Energie-, &, PVC, geschirmt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 301
unbekannt
€ 4,95*
ab € 72,47*
€ 92,96*
€ 5,90*
ab € 81,07*
€ 159,16*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 92,96*
€ 110,62
pro Meter
ab 2 Meter
€ 91,93*
€ 109,40
pro Meter
ab 5 Meter
€ 86,71*
€ 103,18
pro Meter
ab 10 Meter
€ 83,19*
€ 99,00
pro Meter
ab 500 Meter
€ 72,47*
€ 86,24
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.