Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 301-32255 Herst.-Nr.: 32255 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Nennspannung U: | 1.0 VLT | Nennspannung Uo: | 0.6 VLT | Ader-Isolierung: | PVC | Aderkennzeichnung: | farbig | RAL-Nummer: | 9005.0 | Geschirmt: | nein | Bewehrung: | 0 | Bleimantel: | nein | Verseilelement: | Ader | Mantelfarbe: | schwarz | Leiter-Form: | re | Leiter-Material: | Cu-Litze blank | Mantel-Material: | PVC | Leiter-Klasse: | Kl.1 = eindrähtig | Schutzleiter: | nein | Hilfsader: | nein | Aderfarbe: | farbig | Konzentrischer Leiter-Leitermaterial: | nein | Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt: | 0.0 MMK | Ader-Zahl: | 7.0 | Leiter-Nennquerschnitt: | 6.0 MMK | Außendurchmesser ca.: | 24.0 MMT | Gewicht ca.: | 790.0 V3 | UV-beständig: | nein | Flammwidrig: | VDE 0482-332-1-2 | Funktionserhalt: | nein | Raucharm nach EN 50268-2: | nein | Halogenfrei nach EN 50267-2-3: | nein | Isolationserhalt nach EN 50200 oder EN 50362: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nycy 7x4, nycy, 32255, 0, 6/1KV, 7X6RE/6qmm, HELU, Helukabel, Energie-, &, PVC, geschirmt |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,88942* | € 9,85942* | | | | Lager 301 | | | | | | € 4,95* | ab € 14,76* | € 20,71* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,79* | € 23,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 301 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 301 | | Versand: Lager 301 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 560,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|