Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NYY-J 4x25 (rm) mm² SW Energie- & Erdkabel PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-32050
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
erdkabel 4x25mm²
erdkabel 25mm²
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
1.0 VLT
Nennspannung Uo:
0.6 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
9005.0
Geschirmt:
nein
Bewehrung:
0
Bleimantel:
nein
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
schwarz
Leiter-Form:
rm
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Schutzleiter:
ja
Hilfsader:
nein
Aderfarbe:
farbig
Konzentrischer Leiter-Leitermaterial:
nein
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt:
0.0 MMK
Ader-Zahl:
4.0
Leiter-Nennquerschnitt:
25.0 MMK
Außendurchmesser ca.:
26.0 MMT
Gewicht ca.:
1640.0 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Isolationserhalt nach EN 50200 oder EN 50362:
nein
Weitere Suchbegriffe: erdkabel, 32050, 4X25RM, HELU, Helukabel, Energie-, &, PVC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 301
unbekannt
€ 4,95*
ab € 18,23*
€ 25,60*
€ 5,90*
ab € 20,85*
€ 47,12*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 25,60*
€ 30,46
pro Meter
ab 2 Meter
€ 25,36*
€ 30,18
pro Meter
ab 5 Meter
€ 24,09*
€ 28,67
pro Meter
ab 10 Meter
€ 23,17*
€ 27,57
pro Meter
ab 20 Meter
€ 22,04*
€ 26,23
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 18,23*
€ 21,69
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.