Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NYY-J 1x300 (rm) mm² SW Energie- & Erdkabel PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-32014
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32014
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Erdkabel
NYY-J
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
1.0 VLT
Nennspannung Uo:
0.6 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
9005.0
Geschirmt:
nein
Bewehrung:
0
Bleimantel:
nein
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
schwarz
Leiter-Form:
rm
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Schutzleiter:
ja
Hilfsader:
nein
Aderfarbe:
farbig
Konzentrischer Leiter-Leitermaterial:
nein
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt:
0.0 MMK
Ader-Zahl:
1.0
Leiter-Nennquerschnitt:
300.0 MMK
Außendurchmesser ca.:
30.0 MMT
Gewicht ca.:
3200.0 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Isolationserhalt nach EN 50200 oder EN 50362:
nein
Weitere Suchbegriffe: helukabel nyy-j 1x25, erdkabel, nyy-j 1x16 erdkabel, 32014, 1X300RM, HELU, Helukabel, Energie-, &, PVC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 47,24*
€ 62,22*
5
€ 5,90*
ab € 52,71*
€ 80,50*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 62,22*
€ 74,04
pro Meter
ab 2 Meter
€ 61,21*
€ 72,84
pro Meter
ab 5 Meter
€ 58,68*
€ 69,83
pro Meter
ab 10 Meter
€ 55,71*
€ 66,29
pro Meter
ab 20 Meter
€ 54,01*
€ 64,27
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 47,24*
€ 56,22
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.