Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

(H)07V-K Ring 1x1,5 mm² 2-farb Einzelader / Aderleitungen PVC


Menge:  Karton  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-29144
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29144
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung

(H)07V-K Ring 1x1,5 mm² 2-farb


Einzelader / Aderleitungen PVC
H07V-K, (H)07V-K, PVC-Einzeladern, Ring im Karton
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
750.0 VLT
Nennspannung Uo:
450.0 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
farbig
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Aderfarbe:
zweifarbig
Ader-Zahl:
1.0
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 MMK
Gewicht ca.:
0 V3
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: 29144, Einzeladern, (H)07, V-K, RING, 1x1, 5, qmm, 2-FA., HELU, Helukabel, /, Aderleitungen, PVC, Verdrahtungsleitung, 10029144
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,39*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 100 Meter (ab € 0,5239* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 68,18*
€ 81,13
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 67,28*
€ 80,06
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 63,81*
€ 75,93
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 61,28*
€ 72,92
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 52,39*
€ 62,34
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.