Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

(H)07V-K Trommel 1x70 mm² GE Einzelader / Aderleitungen PVC


Menge:  Karton  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-26913
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26913
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung helukabel
aderleitung
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
750 VLT
Nennspannung Uo:
450 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
1021
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Aderfarbe:
gelb
Ader-Zahl:
1
Leiter-Nennquerschnitt:
70 MMK
Gewicht ca.:
0 V3
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: aderleitung gelb, 26913, Einzeladern, (H)07, V-K, TROMMEL, 1X70, QMM, GEL, HELU, Helukabel, /, Aderleitungen, PVC, Verdrahtungsleitung, 10026913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.191,55*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 100 Meter (ab € 11,9155* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 1.338,06*
€ 1.592,29
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 1.322,13*
€ 1.573,33
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 1.267,35*
€ 1.508,15
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 1.232,74*
€ 1.466,96
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 1.191,55*
€ 1.417,94
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.