Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

(H)07V-K Trommel 1x50 mm² GN Einzelader / Aderleitungen PVC


Menge:  Karton  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-26899
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26899
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung helukabel
aderleitung
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
750 VLT
Nennspannung Uo:
450 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
6018
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Aderfarbe:
grün
Ader-Zahl:
1
Leiter-Nennquerschnitt:
50 MMK
Gewicht ca.:
0 V3
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: aderleitung grün, 26899, Einzeladern, (H)07, V-K, TROMMEL, 1X50, QMM, GRÃœ, HELU, Helukabel, /, Aderleitungen, PVC, Verdrahtungsleitung, 10026899
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 842,12*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 100 Meter (ab € 8,4212* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 949,22*
€ 1.129,57
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 939,34*
€ 1.117,81
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 901,33*
€ 1.072,58
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 875,80*
€ 1.042,20
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 842,12*
€ 1.002,12
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.