Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

(H)07V-K Trommel 1x50 mm² GE Einzelader / Aderleitungen PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-26897
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26897
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
750 VLT
Nennspannung Uo:
450 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
1021
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Aderfarbe:
gelb
Ader-Zahl:
1
Leiter-Nennquerschnitt:
50 MMK
Gewicht ca.:
0 V3
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: 26897, Einzeladern, (H)07, V-K, TROMMEL, 1X50, QMM, GEL, HELU, Helukabel, /, Aderleitungen, PVC, Verdrahtungsleitung, 10026897
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,4111*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 9,5011*
€ 11,30631
pro Meter
ab 200 Meter
€ 9,4211*
€ 11,21111
pro Meter
ab 500 Meter
€ 9,1011*
€ 10,83031
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 8,8211*
€ 10,49711
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 8,4111*
€ 10,00921
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.